Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9355U12L
Cod. Produttore
C9355U12L
Cod. EAN
8005543609750

Informazioni di prodotto

Montanti per armadio 12 Unità rack

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Set 2 montanti per armadio 12 Unità rack

colore

Alluminio

larghezza

31,5 mm

Tipologia

Listello di montaggio

altezza

618 mm

profondità

37 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

1,1 kg

materiale

Metallo

Serie

BTNET