Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC137998/139
Cod. Produttore
137998/139
Cod. EAN
8010703151291

Informazioni di prodotto

Il ballast elettronico BTLT 139 offre prestazioni elevate e affidabilità per impianti di illuminazione industriale e commerciale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con diverse tensioni di alimentazione
  • Struttura robusta e resistente per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia avanzata di regolazione della corrente
  • Lunga durata del prodotto
  • Funzionamento sicuro e affidabile in ogni condizione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ballast elettronico BTLT 139 rappresenta una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione industriale e commerciale. Progettato con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata grazie alla tecnologia avanzata di regolazione della corrente. La sua struttura robusta e resistente alla protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti con elevate condizioni di inquinamento o umidità. Compatibile con diverse tensioni di alimentazione e dotato di un design compatto, si integra facilmente in sistemi di illuminazione moderni. La precisione del controllo del flusso luminoso e il rispetto degli standard di protezione NEMA e IP rendono questo ballast ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate fanno del ballast elettronico BTLT 139 una scelta ottimale per ottimizzare le prestazioni delle lampade a tecnologia LED o fluorescenti, migliorando l'efficienza complessiva dell'impianto di illuminazione.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

24 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore