Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF11P1
Cod. Produttore
F11P1
Cod. EAN
8005543490266

Informazioni di prodotto

btidin - no programmable twilight switch

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore crepuscolare - regolazione della soglia luminosa 1÷100.000lux - 230Vac - 1 modulo DIN35

intervallo di regolazione valore luminosità

0.5 lx 2000 lx

frequenza nominale

50 Hz 50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

tensione di commutazione nominale

5 A

carico max. lampada a incandescenza

1200 W

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale sensore di luminosità

230 V

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP54

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di montaggio sensore di luminosità

costruzione murale

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

BTIDIN - NO PROGRAMMABLE TWILIGHT S