Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586130
Cod. Produttore
586130
Cod. EAN
3599075861304

Informazioni di prodotto

mensola a parete CM50XL

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a parete CM50XL - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

19 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

79 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

93 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

Mensola a parete CM50XL finitura GS supporto robusto per arredamento e organizzazione

€ 6,41 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info