›

BTDIN160 - MAGNETOT 3P CURVA C 50A

Cod. Rexel BTIFT83C50
Cod. Produttore FT83C50
Cod. EAN 8005543477700

Informazioni principali

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN160 3P curva C - In= 50A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 50A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

BTDIN160 - MAGNETOT 3P CURVA C 50A