Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF95/12/24
Cod. Produttore
F95/12/24
Cod. EAN
8012199130088

Informazioni di prodotto

btdin - trasformatore 230/12/24V SELV 63VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 63VA - 5 moduli DIN

adatto per installazione in serie

lunghezza

89 mm

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione secondaria 2

24 V

altezza

95 mm

larghezza

66 mm

tensione secondaria 1

12 V

a prova di corto circuito

adatto per installazione a parete

protezione termica

adatto per montaggio ad incasso

max. potenza d'uscita

63 W

tensione primaria

230 V

max. potenza dissipata

4 W

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

a parete

montaggio a incasso

Produttore

Trasformatore di sicurezza 63 VA 230 V AC 12/24 V

€ 102,53 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info