Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74N63
Cod. Produttore
F74N63
Cod. EAN
8005543488089

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 4P 63A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=63A - 4P - 4 moduli

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

bloccabile

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

Btdin - Sezionatore 4P 63A Bticino Spa

€ 89,10 x 1 pz.
(pz.)