Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
32 A
numero di poli
2
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
Numero di contatti ausiliari, di scambio
3
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza
Tipologia di azionamento
Pomello ad ala
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di sicurezza
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
resistenza a corrente di breve durata Icw
1 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Rosso
Adatto per fissaggio a pavimento
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
1000 V
azionamento a motore opzionale
sganciatore di tensione opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
Adatto per montaggio a pavimento
Tensione d'esercizio nominale
24 ... 1000 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile