Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE87
Cod. Produttore
E87
Cod. EAN
8012199081182

Informazioni di prodotto

btdin - ronzatore + trasformatore 220/12V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore con Trasformatore di sicurezza Vn= 230/12

larghezza in unità di suddivisione

2

volume

77 dB

tensione nominale

230 V

corrente assorbita

0.43 A

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

230

Produttore

BTDIN - RONZATORE + TRASFORMATORE 2