Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
grado di protezione (IP)
IP2X
tipo di tensione di azionamento
AC
tipo di tensione d’esercizio
carico max. della lampada fluorescente
1300 VA
corrente d’esercizio nominale
16 A
larghezza in unità di suddivisione
1
carico max. lampada a incandescenza
2000 W
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
1400 VA
numero di contatti di chiusura
4
cursore per commutazione manuale
tensione d’esercizio nominale
250 V
categoria di utilizzo
tensione di azionamento nominale
20 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te