Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84Z1
Cod. Produttore
FH84Z1
Cod. EAN
8005543656228

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN100 4P curva Z - In= 1A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva Z - In= 1A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

16 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

32 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN