Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NACP
Cod. Produttore
FN51NACP
Cod. EAN
8005543556771

Informazioni di prodotto

btdin - DUE PULSANTE 1NA+1NC 20AX 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Doppio pulsante 1NO+1NC - 20A - 230V - 1 modulo DIN

corrente di commutazione

20 A

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di apertura

1

profondità di incasso

44 mm

corpo luminoso

non pertinente

colore della calotta

non pertinente

colore del pulsante

rosso/verde

base della lampada

non pertinente

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

BTDIN - DUE PULSANTE 1NA+1NC 20AX 2