Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza della tensione di alimentazione
50 Hz 60 Hz
tensione di alimentazione
230 V 230 V
contatto di commutazione a potenziale zero
preselezione del circuito
cambio automatico ora estiva/invernale
comando manuale
controllato al quarzo
programma 24 h
programma settimanale
numero di canali
1
numero di spazi di memoria
8
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
tempo di commutazione minimo canale 1
1 min
profondità
60 mm
riserva di marcia in ore
100
larghezza
17.5 mm
altezza
83 mm
scostamento giornaliero orologio
2.5 s
larghezza in unità di suddivisione
tempo di commutazione minimo canale 2
esecuzione del contatto
contatto invertitore
tipo di montaggio
barra DIN
tipo di tensione di alimentazione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: PY1IOIOWF02 Cod. Produttore: 1IOIOWF02 Cod. EAN: 8019108008377
Cod. Rexel: PY1IO0022 Cod. Produttore: 1IO0022 Cod. EAN: 8019108030101
Cod. Rexel: ELM257493 Cod. Produttore: M257493 Cod. EAN: 8012542574934
Cod. Rexel: BTIF11P1 Cod. Produttore: F11P1 Cod. EAN: 8005543490266
Cod. Rexel: BTIF66GR3 Cod. Produttore: F66GR3 Cod. EAN: 8005543490303
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te