Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Interruttori Orari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza della tensione di alimentazione
50 Hz 60 Hz
contatto di commutazione a potenziale zero
comando manuale
preselezione del circuito
controllato al quarzo
programma 24 h
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
numero di canali
1
larghezza in unità di suddivisione
3
profondità
60 mm
larghezza
52.5 mm
altezza
83 mm
riserva di marcia in ore
100
scostamento giornaliero orologio
2.5 s
divisione del disco di programma 1
15 min
tempo di commutazione minimo canale 1
30 min
esecuzione del contatto
contatto invertitore
tipo di montaggio
barra DIN
tipo di tensione di alimentazione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione
230 V
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: FD126100240000 Cod. Produttore: 126100240000 Cod. EAN: 8012823417561
Cod. Rexel: FD12A182300000 Cod. Produttore: 12A182300000 Cod. EAN: 8012823401812
Cod. Rexel: FD12A282300000 Cod. Produttore: 12A282300000 Cod. EAN: 8012823401829
Cod. Rexel: FD126182300000 Cod. Produttore: 126182300000 Cod. EAN: 8012823401799
Cod. Rexel: FD126282300000 Cod. Produttore: 126282300000 Cod. EAN: 8012823401805
Cod. Rexel: PY1IO0022 Cod. Produttore: 1IO0022 Cod. EAN: 8019108030101
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te