Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
AMD
larghezza
71,2 mm
Tipologia
Misurazione diretta
altezza
92,4 mm
profondità
66 mm
adatto per
Acquisto/consegna
tipo di visualizzazione
Digitale
corrente massima (Imax)
63 A
Numero moduli DIN
4
numero di punti
9
tipo di contatore
Elettronico
grado di protezione (IP)
IP54
tipo di energia
Potenza effettiva e potenza reattiva
tipo di tariffa
Tariffa doppia
controllo tariffa
Esterno
blocco antiritorno
tarato
omologazione
Secondo direttiva MID
uscita d'impulso
Ottico
tipo di impulso
S0
classe di precisione
B
tipo di polo
Tre conduttori/quattro conduttori
con codice di blocco
corrente nominale (In)
5 A
frequenza
49 ... 61 Hz
velocità d'impulso
0,001 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA
tensione nominale (Un) N-L
197 ... 265 V
tensione nominale (Un) L-L
340 ... 460 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile