Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza totale (TE)
1
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)
4
numero di invertitori
adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale
125 A
tensione di dimensionamento
415 V
tensione di commutazione nominale
6 A
dispositivo supplementare
sganciatore di apertura
montaggio dell'apparecchio
universale
tipo di tensione di comando
AC/DC
numero di contatti invertitori
tipo di tensione per l’azionamento
larghezza in unità di suddivisione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te