›

BSA02 TA SOMMA 1+1/1A 10VACL.0,5

Cod. Rexel IMTAEA1021
Cod. Produttore TAEA1021
Cod. EAN 8032826142765

Informazioni principali

  • Serie: BSA02
  • Corrente primaria: 1+1 A
  • Corrente secondaria: 1 A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 10/15 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado di protezione: IP40 custodia, IP00 morsetti
  • Dimensioni (LxHxP): 70x93x90 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BSA02 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 1+1/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

1 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

BSA02 TA SOMMA 1+1/1A 10VACL.0,5