› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

BRIDGE- 6-3M

Cod. Rexel CX2900752
Cod. Produttore 2900752
Cod. EAN 4046356528498

Informazioni principali

  • Serie: CONTACTRON
  • Tensione: Trifase
  • Moduli: 8 moduli
  • Connessione: a vite
  • Spessore custodia: 22,5 mm
  • Lunghezza cavo: 0,3 m
  • Tipo cavo: doppino
  • Dotato di: capocorda

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a doppino trifase per 8 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BRIDGE- 6-3M