› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

BRIDGE- 5-3M

Cod. Rexel CX2900543
Cod. Produttore 2900543
Cod. EAN 4046356527682

Informazioni principali

  • Funzione: Avvio motore
  • Protezione motore: classe 10A
  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3~, 500 V AC
  • Corrente uscita: 2,4 A
  • Connessione: a vite
  • Tipo: Motorstarter ibridi
  • Serie: H3-I-SC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Protezione motore (classe 10A); ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

BRIDGE- 5-3M