› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

BRIDGE- 4-1M

Cod. Rexel CX2900748
Cod. Produttore 2900748
Cod. EAN 4046356528245

Informazioni principali

  • Serie: CONTACTRON
  • Connessione: a vite
  • Spessore custodia: 22,5 mm
  • Cavo collegamento: 0,3 m
  • Tipologia: ponticello trifase
  • Moduli supportati: 4 moduli
  • Dotato di: capocorda
  • Tipo cavo: doppino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a doppino trifase per 4 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BRIDGE- 4-1M