› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

BRIDGE- 2-1M

Cod. Rexel CX2900530
Cod. Produttore 2900530
Cod. EAN 4046356526012

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3~, 500 V AC
  • Corrente nominale: 9 A
  • Connessione: a vite
  • Funzione: Avvio motore
  • Tipo: Motorstarter ibrido
  • Serie: ELR H3-SC
  • Protezione: RELE STATIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0 ... 9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

BRIDGE- 2-1M