Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42062000
Cod. Produttore
42062000
Cod. EAN
8012952132984

Informazioni di prodotto

BRICK 1558 LED 10W CLD RAL9006
La lampada da parete DS42062000 modello Brick 1558 è una soluzione di illuminazione a luce diretta progettata per valorizzare contesti architettonici esterni come facciate di edifici pubblici, chiese e residenze. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, questa apparecchiatura garantisce robustezza e durabilità. Il rivestimento in polvere di poliesteri assicura protezione contro la corrosione e i raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED da 10 W con temperatura colore di 3000 K offre un flusso luminoso di 816 lumen, un indice di resa cromatica CRI 80 e un’efficienza luminosa di 82 lm/W, assicurando una luce calda e di qualità. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 la rendono adatta all’installazione esterna, mentre la classe di isolamento I garantisce sicurezza elettrica. È fornita con piastra per montaggio a parete e connettore stagno per il collegamento in linea. L’illuminazione è priva di dispositivi di regolazione e non include alimentazione di emergenza. La durata prevista del LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso elevato. Questo apparecchio unisce efficienza, design moderno e funzionalità per creare scenografie luminose spettacolari in ambienti esterni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

82 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada parete Brick 1558 LED 10W luce calda esterno IP65