Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42062200
Cod. Produttore
42062200
Cod. EAN
8012952133028

Informazioni di prodotto

BRICK 1558 LED 10W CLD GRAF
La lampada da parete DS42062200, modello Brick 1558, è una soluzione di illuminazione a luce diretta progettata per esaltare l'architettura esterna di edifici pubblici, chiese e residenze con un design moderno e semplice. Realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici, la sua finitura in grafite è trattata con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotata di sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 816 lumen, assicura un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80. La classe di protezione IP65 e la resistenza meccanica IK08 la rendono adatta ad ambienti esterni esposti a condizioni climatiche difficili. La lampada è fornita con piastra per montaggio a parete e connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. Con un'efficienza luminosa di 82 lm/W e una durata della sorgente LED di 50.000 ore (L90 B10), garantisce performance durature e affidabili. La sicurezza fotobiologica è classificata RG0 e la lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con un'etichetta energetica classe C e una garanzia di 3 anni. Questa soluzione si integra perfettamente in contesti architettonici valorizzando percorsi, scale e facciate con effetti luminosi ottimali. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

82 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada parete LED 10W 816lm IP65 esterni grafite