Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42062100
Cod. Produttore
42062100
Cod. EAN
8012952132991

Informazioni di prodotto

BRICK 1558 LED 10W CLD BIA
Il prodotto DS42062100, denominato Brick 1558 LED, è un apparecchio di illuminazione a luce diretta progettato per valorizzare contesti architettonici come facciate di edifici pubblici, chiese e abitazioni. La sua forma moderna e semplice si integra perfettamente in ambienti urbani, permettendo di illuminare percorsi, scale, portici e scene esterne con effetti luminosi ottimali per creare scenografie spettacolari. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, è verniciato con un ciclo di polveri di tipo poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV. Su richiesta è disponibile una verniciatura speciale per ambienti marini. Il dispositivo è dotato di sorgente luminosa LED da 10 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 816 lumen, con un’efficienza luminosa di 82 lm/W. Ha un indice di resa cromatica CRI 80 e una durata garantita della sorgente di 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. La protezione meccanica è IK08 e il grado di protezione IP65, adatto quindi anche ad ambienti esterni esposti. L’installazione è prevista a parete tramite piastra di fissaggio e il collegamento elettrico avviene tramite connettore stagno. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Non è previsto alcun sistema di controllo o regolazione integrato. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e classificazione energetica C. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa soluzione di illuminazione si distingue per affidabilità, efficienza e versatilità, ideale per valorizzare architetture con un’illuminazione diretta di qualità, in ambienti sia pubblici che residenziali. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

82 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Brick 1558 LED 10W 3000K IP65 parete illuminazione esterna