Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42061200
Cod. Produttore
42061200
Cod. EAN
8012952132977

Informazioni di prodotto

BRICK 1557 LED 11W CLD GRAF
La lampada DS42061200, modello Brick 1557, è una soluzione di illuminazione a LED da 11W progettata per offrire un'illuminazione diretta e indiretta di alta qualità. Ideale per contesti architettonici, valorizza facciate di edifici pubblici, chiese e residenze, creando scenografie luminose spettacolari grazie alla sua capacità di diffondere la luce in modo ottimale quando montata a parete. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente sia agli urti che agli shock termici. La finitura è a base di poliestere, con protezione contro la corrosione da nebbia salina e stabilizzazione ai raggi UV, disponibile anche con verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto. La lampada ha un grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, garantendo affidabilità in ambienti esterni. Con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 3000 K, assicura una luce calda e naturale con un'efficienza luminosa di 90 lm/W. La durata stimata del LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Questo apparecchio è adatto per montaggio a parete, con alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V e classe di isolamento I. Non prevede funzioni di regolazione o alimentazione di emergenza. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta con lente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

11 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada LED Brick 1557 11W luce diretta/indiretta esterno IP65