Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42061100
Cod. Produttore
42061100
Cod. EAN
8012952132960

Informazioni di prodotto

BRICK 1557 LED 11W CLD BIA
Il DS42061100, modello 1557 Brick, è un apparecchio di illuminazione a LED da 11W con luce diretta e indiretta, progettato per valorizzare architetture esterne come facciate di edifici pubblici, chiese e residenze. La sua forma moderna e semplice si integra perfettamente in contesti architettonici, offrendo una diffusione ottimale della luce e creando scenografie luminose spettacolari. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Con un flusso luminoso di 995 lumen a 3000 K, efficienza luminosa di 90 lm/W e protezione IP65, questo apparecchio è ideale per il montaggio a parete in esterno, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La classe di isolamento è I, la resistenza meccanica agli urti IK08 e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta con lente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

11 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Brick LED 11W luce diretta indiretta esterno IP65 parete