Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42060200
Cod. Produttore
42060200
Cod. EAN
8012952132946

Informazioni di prodotto

BRICK 1556 LED 19W CLD GRAF
Il proiettore DS42060200 modello Brick 1556 è una soluzione di illuminazione LED da 19W progettata per applicazioni esterne, caratterizzata da un design moderno e semplice che si integra armoniosamente in contesti architettonici. Realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato da 4 mm resistente agli shock termici e meccanici, presenta una verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile anche in versione speciale per ambienti marini. Il prodotto garantisce una luce diretta e indiretta con un flusso luminoso di 1610 lumen e temperatura colore di 3000 K, assicurando un’elevata efficienza luminosa di 85 lm/W e una lunga durata della sorgente LED (50.000 ore). Con grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, è adatto per il montaggio a parete e superfici esterne, offrendo una diffusione ottimale della luce per valorizzare percorsi, scalinate e architetture esterne con effetti luminosi scenografici. Classe di isolamento I e assenza di controllo e regolazione integrati completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio affidabile e versatile. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED 19W Brick 1556 IP65 parete esterno grafite