Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42060100
Cod. Produttore
42060100
Cod. EAN
8012952132915

Informazioni di prodotto

BRICK 1556 LED 19W CLD BIA
La lampada da parete DS42060100, modello Brick 1556 LED da 19W, è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da un design moderno e semplice, ideale per contesti architettonici come facciate di edifici pubblici, chiese e residenze. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, è rifinita con un ciclo di verniciatura a polvere di poliestere che garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questa luminaria LED emette una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 1610 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando un'illuminazione efficace e gradevole. La potenza assorbita è di 19 W con un’efficienza luminosa di 85 lm/W e una durata stimata del LED di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La classe di protezione IP65 e la resistenza meccanica IK08 la rendono adatta a installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. Dotata di connessione stagna e predisposizione per montaggio a parete, questa lampada garantisce sicurezza di Classe I e assenza di alimentazione di emergenza. La sua luce diretta e indiretta valorizza percorsi, scale e architetture esterne, creando effetti luminosi scenografici e un’illuminazione ottimale senza alterare l’ambiente circostante. L’etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada parete LED 19W Brick 1556 IP65 esterno bianco