Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42060068
Cod. Produttore
42060068
Cod. EAN
8012952189124

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1556 Brick
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 1695 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Durata LED: 50.000 h L90 B10
La luminaria 1556 Brick è una soluzione di illuminazione a LED da 19W, progettata per offrire una luce diretta e indiretta di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. Il corpo in alluminio pressofuso, verniciato in colore grigio con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, garantisce robustezza e durabilità anche in ambienti esterni. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici, mentre il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 la rendono adatta a installazioni esterne in contesti architettonici, valorizzando facciate, scale e porticati con effetti luminosi scenografici. La luminaria è dotata di un connettore stagno per il collegamento alla linea e di una piastra per montaggio a parete, ideale per ambienti pubblici o residenziali che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile con un design moderno e sobrio. La durata del LED è stimata in 50.000 ore con un mantenimento del flusso luminoso L90 B10 e l’etichetta energetica è di classe C. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Luminaria LED 19W 4000K IP65 esterni parete design moderno