Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32537100
Cod. Produttore
32537100
Cod. EAN
8012952112771

Informazioni di prodotto

BRERA 1681 48X283LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED BRERA 1681 da 109W è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 109 watt, garantisce una luminosità intensa e costante, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e duratura. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione, mentre la tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

48

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66