Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432330
Cod. Produttore
32432330
Cod. EAN
8012952083477

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 SAP-T 400 CNR ARG GRAF BP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32432330 è un materiale elettrico caratterizzato da una finitura grigio grafite, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, offrendo durabilità e sicurezza. La tonalità grigio grafite conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendo il prodotto adatto a installazioni dove l'estetica si unisce alla funzionalità. Questo materiale è pensato per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando una lunga durata e una gestione efficiente dell'energia.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66