Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432300
Cod. Produttore
32432300
Cod. EAN
8012952081145

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 SAP-T 400 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale BRERA 1667 SAP-T con capacità di intervento a 400 A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e affidabile, con finitura in colore grigio grafite che si integra facilmente in diversi contesti. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento efficiente e duraturo, contribuendo alla sicurezza degli ambienti domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66