Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432230
Cod. Produttore
32432230
Cod. EAN
8012952083460

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 SAP-T 250 CNR ARG GRAF BP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale BRERA 1667 SAP-T 250 CNR in colore grigio grafite, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incidenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, è ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, offrendo performance costanti e durature nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale facilitano l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66