Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432200
Cod. Produttore
32432200
Cod. EAN
8012952081138

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 SAP-T 250 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32432200 è un materiale elettrico caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La finitura in grigio grafite conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. Progettato per garantire prestazioni elevate, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata nel tempo e sicurezza nell'installazione. Questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per esigenze professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66