Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432130
Cod. Produttore
32432130
Cod. EAN
8012952083453

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 SAP-T 150 CNR ARG GRAF BP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS32432130 è un materiale elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Presenta una finitura in tonalità grigio grafite che conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, risultando adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando sicurezza e facilità d'uso.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66