Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432400
Cod. Produttore
32432400
Cod. EAN
8012952081152

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 CDO-TT 150 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32432400 è un materiale elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Presenta una finitura grigio scuro che conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo componente elettrico è progettato per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, assicurando sicurezza e efficienza operativa.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2800 K 2800 K

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66