Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31357000
Cod. Produttore
31357000
Cod. EAN
8012952037128

Informazioni di prodotto

BRALLO 1663 SAP-T 70 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BRALLO 1663 SAP-T 70 CNR-L è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e una struttura resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per ambienti tecnici e industriali. Questo componente è progettato per assicurare prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo, offrendo una soluzione duratura e performante per le esigenze elettriche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66