Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31357100
Cod. Produttore
31357100
Cod. EAN
8012952037135

Informazioni di prodotto

BRALLO 1663 HCI-TT 70 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada alogena BRALLO 1663 HCI-TT da 70 watt con attacco CNR-L, caratterizzata da un design compatto e un corpo di colore grigio. Questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione tecnica e professionale, garantendo un'illuminazione potente e di qualità. Progettata per offrire un'efficienza luminosa elevata, assicura una lunga durata e prestazioni affidabili in ambienti elettrici specializzati.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66