Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31356500
Cod. Produttore
31356500
Cod. EAN
8012952037012

Informazioni di prodotto

BRALLO 1662 SAP-T 70 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale BRALLO modello 1662 SAP-T con taratura a 70 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti di colore grigio grafite, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per la protezione contro dispersioni di corrente e cortocircuiti, contribuisce a prevenire incidenti elettrici e danni agli apparecchi collegati. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, rendendolo un componente essenziale per impianti domestici e industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66