Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31356300
Cod. Produttore
31356300
Cod. EAN
8012952037036

Informazioni di prodotto

BRALLO 1662 SAP-T 150 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Presenta una finitura grigio grafite che conferisce un aspetto moderno e professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo articolo è adatto per installazioni elettriche che necessitano di sicurezza e efficienza, garantendo un collegamento stabile e sicuro. La sua configurazione è studiata per facilitare l’integrazione in diversi impianti, offrendo versatilità e facilità d’uso.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66