Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31356200
Cod. Produttore
31356200
Cod. EAN
8012952037029

Informazioni di prodotto

BRALLO 1662 SAP-T 100 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS31356200 è un materiale elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura grigio grafite che conferisce un aspetto moderno e discreto. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, assicurando sicurezza e facilità di installazione. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a diverse soluzioni elettriche, offrendo un equilibrio tra efficienza e praticità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66