Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31356700
Cod. Produttore
31356700
Cod. EAN
8012952037111

Informazioni di prodotto

BRALLO 1662 JM-E 150 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS31356700 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura grigio grafite che garantisce resistenza agli agenti esterni e una lunga vita operativa. Questo dispositivo è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura compatta e il colore sobrio lo rendono adatto a diverse applicazioni tecniche, assicurando efficienza e praticità nell’ambito dell’installazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66