Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31356600
Cod. Produttore
31356600
Cod. EAN
8012952037104

Informazioni di prodotto

BRALLO 1662 JM-E 100 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore modulare grigio con finitura grafite, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti domestici e industriali, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66