Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99126300
Cod. Produttore
99126300
Cod. EAN
8012952133219

Informazioni di prodotto

BRACCIO SINGOLO 504 RAL7021
Descrizione del produttore: Braccio singolo

larghezza

100 mm

profondità

900 mm

peso

8 kg

Produttore

Braccio singolo 504 grafite supporto illuminazione LED design avanzato risparmio energetico