Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99126200
Cod. Produttore
99126200
Cod. EAN
8012952133202

Informazioni di prodotto

  • Serie: 504
  • Lunghezza: 900 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 350 mm
  • Peso: 8 kg
  • Materiale: acciaio
  • Attacco palo: Ø 60 mm
  • Colore: Antracite
Il braccio singolo modello 504 è realizzato in acciaio resistente, progettato specificamente per l'installazione su pali con attacco di diametro 60 mm. Le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di 900 mm, larghezza di 100 mm e altezza di 350 mm, lo rendono un elemento funzionale e robusto per supportare apparecchi di illuminazione esterna. La finitura in colore antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi contesti urbani e industriali. Con un peso di 8 kg, garantisce stabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di installazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Braccio singolo

larghezza

100 mm

profondità

900 mm

peso

8 kg

Produttore

Braccio singolo 504 acciaio RAL9006 per pali 60 mm esterni