Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99126400
Cod. Produttore
99126400
Cod. EAN
8012952133400

Informazioni di prodotto

BRACCIO SINGOLO 504 ANTRACITE
Braccio singolo in acciaio di colore antracite, progettato per l’installazione su pali con raccordo Ø60 mm. Questo accessorio presenta dimensioni di 900 mm di lunghezza, 100 mm di larghezza e 350 mm di altezza, con un peso di 8,5 kg. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata, ideale per applicazioni di illuminazione esterna in contesti urbani e stradali. Il design semplice e funzionale assicura un’installazione sicura e stabile su pali standard, offrendo un supporto affidabile per apparecchiature di illuminazione. Descrizione del produttore: Braccio singolo

larghezza

100 mm

profondità

900 mm

peso

8 kg

Produttore

Braccio singolo antracite acciaio per pali Ø60 mm esterni