Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695000
Cod. Produttore
42695000
Cod. EAN
8012952332766

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grey9007
  • Lunghezza: 700 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Peso: 3.4 kg
  • Installazione: Con acc. 211/300 su palo
  • Serie: 210
Braccio in alluminio di colore grigio Grey9007, progettato per l'installazione su palo in abbinamento con l'accessorio 211/300. Le sue dimensioni sono di 700 mm di lunghezza, 85 mm di larghezza e 140 mm di altezza, con un peso di 3,4 kg. Questo componente è ideale per applicazioni nel settore dell'illuminazione elettrica, garantendo robustezza e resistenza grazie al materiale in alluminio. La sua struttura è studiata per offrire un supporto stabile e duraturo, facilitando il montaggio e l'integrazione con altri elementi per installazioni su palo. Descrizione del produttore: Braccio

larghezza

85 mm

profondità

700 mm

peso

3,4 kg

Produttore

Braccio Sector 210 alluminio grigio per palo esterno