Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695100
Cod. Produttore
42695100
Cod. EAN
8012952332841

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grafite
  • Lunghezza: 700 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Peso: 3,4 kg
  • Montaggio: Con accessori 211/300
  • Serie: 210
Braccio in alluminio di colore grafite, progettato per il montaggio su palo utilizzando gli accessori 211/300. Con una lunghezza di 700 mm, una larghezza di 85 mm e un'altezza di 140 mm, questo braccio è robusto e leggero, con un peso di 3,4 kg. La sua struttura è ideale per supportare apparecchiature elettriche esterne, garantendo resistenza e durata nel tempo. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi contesti urbani e industriali. Descrizione del produttore: Braccio

larghezza

85 mm

profondità

700 mm

peso

3,4 kg

Produttore

Braccio Sector 210 grafite alluminio montaggio palo esterno