Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42691300
Cod. Produttore
42691300
Cod. EAN
8012952381900

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Braccio in giù
  • Lunghezza: 1530 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: 1463
  • Materiale: Robusto
  • Uso: Illuminazione LED
  • Design: Moderno e funzionale
  • Applicazione: Esterni
Braccio di ricambio di colore nero, con lunghezza di 1530 mm e modello 1463, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per sostituzioni o installazioni che richiedono componenti di alta qualità e precisione dimensionale. Descrizione del produttore: BRACCIO IN GIU 1463 L 1530MM NEROl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

Produttore

Braccio ricambio nero 1463 L1530mm illuminazione esterni