Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99129200
Cod. Produttore
99129200
Cod. EAN
8012952094596

Informazioni di prodotto

BRACCIO PER PALO AURA 532 GREY9007
Braccio doppio in acciaio progettato per l'installazione su palo con attacco da 76 mm, specificamente realizzato per l'applicazione del prodotto Aura. Le sue dimensioni compatte con una lunghezza di 635 mm, larghezza di 76 mm e altezza di 1000 mm garantiscono stabilità e resistenza, con un peso di 14 kg che assicura robustezza strutturale. La finitura in colore Grey9007 conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto ad ambienti urbani e industriali. Questo braccio rappresenta una soluzione affidabile e durevole per il supporto di apparecchi di illuminazione esterna, combinando funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Braccio doppio

larghezza

76 mm

profondità

635 mm

peso

14 kg

Produttore

Braccio doppio acciaio Grey9007 per palo 76mm esterni